WATTS M300-OSY-CFM 8 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 8 tuuman koko, SS | CC8HGG 0191036

WATTS M300-OSY-CFM 8 kaksinkertainen ilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 8 tuuman koko, SS

Tuote: CC8HGG Malli: M300-OSY-CFM 8Ristiviite: 0191036
€16,697.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliSilikoni
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko8"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 8 tuuman koko, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS M300-DOSY-LM 2 1/2 Double Check Detector Backflow Preventor Assembly, 2 1/2 tuuman koko, SS | CB9UTK 0206377 M300-DOSY-LM 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€6,509.35
Tarjouspyyntö
WATTS M300-DOSY-LM 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 4 tuuman koko, SS | CB9UTN 0206379 M300-DOSY-LM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€9,678.94
Tarjouspyyntö
WATTS M300-DOSY-LM 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, SS | CB9UTR 0206378 M300-DOSY-LM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€7,432.70
Tarjouspyyntö
WATTS M300-OSY-CFM 3 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 3 tuuman koko, sulkuventtiili | CC8HFV 0191033 M300-OSY-CFM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€6,707.63
Tarjouspyyntö
WATTS M300-OSY-CFM 6 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS | CC8HGB 0191035 M300-OSY-CFM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€9,227.61
Tarjouspyyntö
WATTS M300-OSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 4 tuuman koko, sulkuventtiili | CC8HGC 0191034 M300-OSY-CFM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€8,697.86
Tarjouspyyntö
WATTS M300-OSY-CFM 2 1/2 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, sulkuventtiili | CC8HGD 0191032 M300-OSY-CFM 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€5,889.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS M300-OSY-CFM 8 kaksinkertainen ilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 8 tuuman koko, SS
€16,697.69 / yksikkö