WATTS M200-NRS 6 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS | CA4EGM 0191015

WATTS M200-NRS 6 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS

Tuote: CA4EGM Malli: M200-NRS 6Ristiviite: 0191015
€8,344.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko6"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksinkertainen takaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS M200-OSY 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 2 1/2 tuuman koko, SS | CA4EFW 0191000 M200-OSY 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€4,425.88
Tarjouspyyntö
WATTS M200-OSY 3 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, SS | CA4EFX 0191001 M200-OSY 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€4,646.38
Tarjouspyyntö
WATTS M200-OSY 4 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 4 tuuman koko, SS | CA4EFY 0191002 M200-OSY 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€5,488.33
Tarjouspyyntö
WATTS M200-OSY 6 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS | CA4EFZ 0191003 M200-OSY 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€8,625.35
Tarjouspyyntö
WATTS M200-OSY 8 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 8 tuuman koko, SS | CA4EGA 0191004 M200-OSY 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€16,628.28
Tarjouspyyntö
WATTS M200-OSY 10 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 10 tuuman koko, SS | CA4EGB 0191005 M200-OSY 10Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitos€28,485.56
Tarjouspyyntö
WATTS M200-NRS 3 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estokokoonpano, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, SS | CA4EGJ 0191013 M200-NRS 3Laipallinen liitos3"-€4,616.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS M200-NRS 6 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS
€8,344.22 / yksikkö