Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS M1 / ​​4TF Mini-haihdutusjäähdytysventtiili ja uimuri AC4EGL 2ZDR5

WATTS M1/4TF Mini haihtuva jäähdytinventtiili ja uimuri

Varastossa
Tuote: AC4EGL Malli: M1/4TFRistiviite: 2ZDR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini haihdutusjäähdytysventtiili ja uimuri
Yhteyden tyyppiPuristus
Kelluva materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Rodin pituus5-1 / 2 "
Sauvan materiaaliMessinki
Koko1 / 4 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)1.5
Venttiilin virtaus - virtaus (2)3
Venttiilin virtaus - paine (1)50
Venttiilin virtaus - paine (2)100
Venttiilin materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pituus ja kiinnityskoko (11 "x 1")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS M1 / ​​4TFSS Mini-haihdutusjäähdytysventtiili ja uimuri AC4EGM 2ZDR6 M1 / 4TFSS€32.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS M1/4TF Mini haihtuva jäähdytinventtiili ja uimuri
€31.55 / yksikkö