Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LLL100XL lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman ulostulo | AC3XGA 2XE96

WATTS LLL100XL lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: AC3XGA Malli: LLL100XLRistiviite: 2XE96
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
€37.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus7.75 "
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys1.75 "
BtuH105,000
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusLaajennettu
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Termostaatin pituus2-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erittäin pidennetty varren varoventtiili, jota käytetään automaattisen lämpötilan ja paineen suojaamiseen kuuman veden syöttösäiliöille ja lämminvesivaraajille
    • Pronssirakenne ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi kestävät jopa 150 psi: n paineet ja itsesulkeutuva varoventtiili
    • Termostaatti, jossa on lämpösidottu pinnoite, joka kestää hankaavia nesteitä ja kemikaaleja
    • CSA-sertifioitu ja ASME-luokiteltu
    • Automaattinen istuma (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKehon korkeusRungon materiaaliPistorasian tyyppiVarren pituusJousimateriaaliRunkoleveysBtuHHinta
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP -venttiili 1 tuuma 6 tuuman termostaatti | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Lyijytön messinkiFNPTStandardiKarkaistu kromi silikonilanka2.625 "3,085,000€337.80
WATTS LL100XL lämpötila- ja paineenalennusventtiili, varren pituus 2 tuumaa, koko 3/4 tuumaa, messinkiä | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "MessinkiNainen kierretty2"Ruostumaton teräs1.75 "100,000€42.63
WATTS 1 "140XL-6 lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili 1 tuuman sisääntulo | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "PronssiFNPTStandardiRuostumaton teräs3"670,000€307.06
WATTS 100XL-4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuumaa NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "PronssiFNPTStandardiRuostumaton teräs1.875 "100,000€20.09
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Lämpötilan ja paineen alennusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Lyijytön messinkiFNPTLaajennettuTeräs2.625 "205,000€245.88
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "PronssiFNPTStandardiTeräs1.875 "105,000€31.15
WATTS 3/4 LF LL100XL Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "PronssiFNPTLaajennettuTeräs1.875 "105,000€34.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LLL100XL lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman ulostulo
€37.88 / yksikkö