Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LL100XL lämpötila- ja paineenalennusventtiili, varren pituus 2 tuumaa, koko 3/4 tuumaa, messinkiä | AC3XFZ 2XE95 / 953001

WATTS LL100XL lämpötilan ja paineenalennusventtiili, varren pituus 2 tuumaa, koko 3/4 tuumaa, messinkiä

Varastossa
Tuote: AC3XFZ Malli: LL100XLRistiviite: 2XE95 / 953001
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
€42.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus6.75 "
Rungon materiaaliMessinki
Runkoleveys1.75 "
BtuH100,000
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja Sarja100XL
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi
Varren pituus2"
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Termostaatin pituus2-1 / 2 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen käytettäväksi kuumavesivaraajien tai vedenlämmittimien kanssa, joiden eristyspaksuudet ja lämpökapasiteetti ovat 2-1 / 2 tuumaa ja 105000 Btuh
    • Pidennetty varsi asennetaan suoraan säiliön hanaan tai kuumavesiputkeen
    • Itsesulkeutuva varoventtiili estää nestehukan, kun tehdasasetukset on saavutettu
    • 2.5 tuuman pitkä termostaatti, jossa on lämpöliimattu pinnoite lämpöhäviöiden ja pintojen rasituksen vähentämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKehon korkeusRungon materiaaliPistorasian tyyppiVarren pituusJousimateriaaliRunkoleveysBtuHHinta
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP -venttiili 1 tuuma 6 tuuman termostaatti | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Lyijytön messinkiFNPTStandardiKarkaistu kromi silikonilanka2.625 "3,085,000€337.80
WATTS LLL100XL lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman ulostulo | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "PronssiFNPTLaajennettuRuostumaton teräs1.75 "105,000€37.88
WATTS 1 "140XL-6 lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili 1 tuuman sisääntulo | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "PronssiFNPTStandardiRuostumaton teräs3"670,000€307.06
WATTS 100XL-4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuumaa NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "PronssiFNPTStandardiRuostumaton teräs1.875 "100,000€20.09
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Lämpötilan ja paineen alennusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Lyijytön messinkiFNPTLaajennettuTeräs2.625 "205,000€245.88
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "PronssiFNPTStandardiTeräs1.875 "105,000€31.15
WATTS 3/4 LF LL100XL Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "PronssiFNPTLaajennettuTeräs1.875 "105,000€34.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LL100XL lämpötilan ja paineenalennusventtiili, varren pituus 2 tuumaa, koko 3/4 tuumaa, messinkiä
€42.63 / yksikkö