Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP -venttiili 1 tuuma 6 tuuman termostaatti | AB8QYK 26X149

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP paineenalennusventtiili 1 tuuman 6 tuuman termostaatti

Varastossa
Tuote: AB8QYK Malli: 1 LF140X6 150/210Ristiviite: 26X149

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus5.5 "
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Runkoleveys2.625 "
BtuH3,085,000
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusStandardi
JousimateriaaliKarkaistu kromi silikonilanka
Termostaatin pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKehon korkeusRungon materiaaliPistorasian tyyppiVarren pituusJousimateriaaliRunkoleveysBtuHHinta
WATTS LL100XL lämpötila- ja paineenalennusventtiili, varren pituus 2 tuumaa, koko 3/4 tuumaa, messinkiä | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "MessinkiNainen kierretty2"Ruostumaton teräs1.75 "100,000€42.63
WATTS LLL100XL lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman ulostulo | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "PronssiFNPTLaajennettuRuostumaton teräs1.75 "105,000€37.88
WATTS 1 "140XL-6 lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili 1 tuuman sisääntulo | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "PronssiFNPTStandardiRuostumaton teräs3"670,000€307.06
WATTS 100XL-4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuumaa NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "PronssiFNPTStandardiRuostumaton teräs1.875 "100,000€20.09
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Lämpötilan ja paineen alennusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Lyijytön messinkiFNPTLaajennettuTeräs2.625 "205,000€245.88
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "PronssiFNPTStandardiTeräs1.875 "105,000€31.15
WATTS 3/4 LF LL100XL Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "PronssiFNPTLaajennettuTeräs1.875 "105,000€34.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP paineenalennusventtiili 1 tuuman 6 tuuman termostaatti
€337.80 / yksikkö