Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFWGV 1/2 luistiventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 180 astetta F Max. Lämpötila, 200 Psi | CA4BVJ 0555158

WATTS LFWGV 1/2 luistiventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 180 astetta F Max. Lämpötila, 200 Psi

Varastossa
Tuote: CA4BVJ Malli: LFWGV 1/2Ristiviite: 0555158

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Konepellin tyylikierteitetyt
Ohjauskäsipyörä
LevymateriaaliLyijytön messinki
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiftp laajennus
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Valmistaja SarjaLFWGV
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiEi nouseva
TyyliNRS
Venttiilin suunnitteluNRS
WOG (PSI)200 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745

Tuotteen yksityiskohdat:

Luukkuventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 180 astetta F Max. Lämpötila, 200 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliLevymateriaaliLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiAkselin materiaaliTuloliitäntäHinta
WATTS 406-NRS-RW 4 luistiventtiili, 4 tuuman koko | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-ValurautaValurauta ja kumiLaipallinen liitos--Ruostumaton teräsLaipallinen liitos€1,306.77
Tarjouspyyntö
WATTS LFGV 1/4 luistiventtiili, 1/4 tuuman koko, messinki | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-MessinkiMessinkiNainen kierretty--MessinkiNainen kierretty€45.72
Tarjouspyyntö
WATTS LFGV 3/8 luistiventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, 200 Psi Max. Paine | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVMessinkiMessinki-3 / 8 "Nainen kierrettyMessinki-€45.72
WATTS LFGV 1/2 luistiventtiili, 1/2 tuuman koko, messinki | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-MessinkiMessinkiNainen kierretty--MessinkiNainen kierretty€39.46
Tarjouspyyntö
WATTS LFWGVS 1 luistiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVMessinkiLyijytön messinki-1"PistorasiaMessinki-€67.91
WATTS LFWGVS 1/2 luistiventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVMessinkiLyijytön messinki-1 / 2 "PistorasiaMessinki-€35.64
WATTS LFWGVS 3/4 luistiventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVMessinkiLyijytön messinki-3 / 4 "PistorasiaMessinki-€46.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFWGV 1/2 luistiventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 180 astetta F Max. Lämpötila, 200 Psi
€30.56 / yksikkö