Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFWCVS 1 kääntöventtiili, tee, 200 psi, 1 tuuman koko, messinki | BY6KXN 0123505

WATTS LFWCVS 1 kääntöventtiili, T-paita, 200 Psi, 1 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: BY6KXN Malli: LFWCVS 1Ristiviite: 0123505

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Kehon malliTii
Vartalo tyyliTii
LevymateriaaliLyijytön messinki
Levyn tyyppiKeinu
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLFWCV
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiPistorasia
WOG (PSI)200 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tuotteen yksityiskohdat:

Kääntöventtiili, T-paita, 200 Psi, 1 tuuman koko, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäRungon materiaaliVartalo tyyliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiLevymateriaaliTuloliitäntäSisääntulon kokoHinta
WATTS LFWCV 1 kääntöventtiili, T-paita, 200 Psi, 1 tuuman koko, messinki | BY6KXL 0123496 LFWCV 1Nainen kierrettyLyijytön messinkiTii1"Nainen kierrettyLyijytön messinkiNainen kierretty1"€26.84
WATTS LFWCVS 1/2 kääntyvä takaiskuventtiili, T-paita, 200 Psi, 1/2 tuuman koko, messinki | BY6KXM 0123503 LFWCVS 1/2PistorasiaLyijytön messinkiTii1 / 2 "PistorasiaLyijytön messinkiPistorasia1 / 2 "€33.98
WATTS LFWCVS 3/4 kääntöventtiili, T-paita, 200 Psi, 3/4 tuuman koko, messinki | BY6KXP 0123504 LFWCVS 3/4-Lyijytön messinkiTii3 / 4 "PistorasiaLyijytön messinki-3 / 4 "€41.60
WATTS 411 8 kääntöventtiili, laippaliitos, koko 8 tuumaa, valurauta | BZ2XUD 0390035 411 8-ValurautaSuoraan8"Laipallinen liitosPehmeä rauta-8"€3,932.94
WATTS LFWCV 1/2 kääntyvä takaiskuventtiili, T-paita, 200 Psi, 1/2 tuuman koko, messinki | CA4BUM 0123494 LFWCV 1/2Nainen kierrettyLyijytön messinkiTii1 / 2 "Nainen kierrettyLyijytön messinkiNainen kierretty1 / 2 "€33.98
WATTS 411 3 kääntöventtiili, laippaliitos, koko 3 tuumaa, valurauta | CB2RKD 0390020 411 3-ValurautaSuoraan3"Laipallinen liitosPehmeä rauta-3"€950.99
WATTS 411 6 kääntöventtiili, laippaliitos, koko 6 tuumaa, valurauta | CB2RKE 0390030 411 6-ValurautaSuoraan6"Laipallinen liitosPehmeä rauta-6"€2,180.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFWCVS 1 kääntöventtiili, T-paita, 200 Psi, 1 tuuman koko, messinki
€61.85 / yksikkö