Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFWCV 1/2 kääntyvä takaiskuventtiili, T-paita, 200 Psi, 1/2 tuuman koko, messinki | CA4BUM 0123494

WATTS LFWCV 1/2 kääntyvä takaiskuventtiili, T-paita, 200 Psi, 1/2 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: CA4BUM Malli: LFWCV 1/2Ristiviite: 0123494

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Kehon malliTii
Vartalo tyyliTii
LevymateriaaliLyijytön messinki
Levyn tyyppiKeinu
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiftp laajennus
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLFWCV
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Kiertyyppiftp laajennus
WOG (PSI)200 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotteen yksityiskohdat:

Kääntöventtiili, T-paita, 200 Psi, 1/2 tuuman koko, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäRungon materiaaliVartalo tyyliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiLevymateriaaliTuloliitäntäSisääntulon kokoHinta
WATTS LFWCV 1 kääntöventtiili, T-paita, 200 Psi, 1 tuuman koko, messinki | BY6KXL 0123496 LFWCV 1Nainen kierrettyLyijytön messinkiTii1"Nainen kierrettyLyijytön messinkiNainen kierretty1"€26.84
WATTS LFWCVS 1/2 kääntyvä takaiskuventtiili, T-paita, 200 Psi, 1/2 tuuman koko, messinki | BY6KXM 0123503 LFWCVS 1/2PistorasiaLyijytön messinkiTii1 / 2 "PistorasiaLyijytön messinkiPistorasia1 / 2 "€33.98
WATTS LFWCVS 1 kääntöventtiili, tee, 200 psi, 1 tuuman koko, messinki | BY6KXN 0123505 LFWCVS 1PistorasiaLyijytön messinkiTii1"PistorasiaLyijytön messinkiPistorasia1"€61.85
WATTS LFWCVS 3/4 kääntöventtiili, T-paita, 200 Psi, 3/4 tuuman koko, messinki | BY6KXP 0123504 LFWCVS 3/4-Lyijytön messinkiTii3 / 4 "PistorasiaLyijytön messinki-3 / 4 "€41.60
WATTS 411 8 kääntöventtiili, laippaliitos, koko 8 tuumaa, valurauta | BZ2XUD 0390035 411 8-ValurautaSuoraan8"Laipallinen liitosPehmeä rauta-8"€3,932.94
WATTS 411 3 kääntöventtiili, laippaliitos, koko 3 tuumaa, valurauta | CB2RKD 0390020 411 3-ValurautaSuoraan3"Laipallinen liitosPehmeä rauta-3"€950.99
WATTS 411 6 kääntöventtiili, laippaliitos, koko 6 tuumaa, valurauta | CB2RKE 0390030 411 6-ValurautaSuoraan6"Laipallinen liitosPehmeä rauta-6"€2,180.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFWCV 1/2 kääntyvä takaiskuventtiili, T-paita, 200 Psi, 1/2 tuuman koko, messinki
€33.98 / yksikkö