Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3001 Varitrak(r) Nylontube Leveys 340mm 1 jalkaa | AB9AXZ 2ATM3

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3001 Varitrak(r) nailonputken leveys 340 mm 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9AXZ Malli: MT1250.295.RDD.3001Ristiviite: 2ATM3
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
€263.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde11.81 "/ 300 mm
Ontelon korkeus2.7 "/ 68.5 mm
Ontelon leveys11.61 "/ 295 mm
PoikkitankomateriaaliNylon
Frame StayNylon-kansi täysin suljettu
Korkeus3.78 "/ 96 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin4.92 "/ 125 mm
Silmukan korkeus27.4 "/ 696 mm
Silmukan pituus46.97 "/ 1193 mm
Linkkien määrä3
Ulkopuolinen leveys13.38 "/ 340 mm
TyyliPutki
TyyppiVaritrak (R) Nylon Modular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)9.6
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)33.99
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysOntelon leveysKorkeusPituusHinta
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak (r) Nylontube-leveys 276mm 1 jalkaa | AB4ALA 1WKL9 MT1250.231.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€232.14
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak (r) nylontube-leveys 207mm 1 jalkaa | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€148.68
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Nylontube Leveys 2445mm 1 jalkaa | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€244.66
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak (r) Nylontube-leveys 2445mm 1 jalkaa | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€244.66
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) Nylontube Leveys 244mm 5 jalkaa | AB9ARL 2ARV5 MT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€966.08
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak (r) Nylontube-leveys 244mm 5 jalkaa | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€863.34
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak (r) Nylontube-leveys 244mm 5 jalkaa | AB9ARN 2ARV7 MT1250.199.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€863.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3001 Varitrak(r) nailonputken leveys 340 mm 1 jalkaa
€263.71 / yksikkö