WATTS LFU5B-LP-Z3 vesipuristinventtiili 1-1 / 2 tuumaa 30 psi | AH8QVB 38YJ12

WATTS LFU5B-LP-Z3 vesipuristimen alennusventtiili 1-1/2 tuumaa 30 psi

Varastossa
Tuote: AH8QVB Malli: LFU5B-LP-Z3Ristiviite: 38YJ12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,784.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus9.375 "
Pituus9.437 "
MateriaaliLyijytön kupari piiseos
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Putken koko1.5 "
Esiasetetut paineasetukset30 psi
Paineen säätöalue10 - 35 psi
SiiviläKyllä
Venttiilin tyyppiAlhainen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6345
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliMateriaaliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3/4 LF U5BZ3 vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Lyijytön messinki160-astetta F---€753.91
WATTS 1 LFU5B-Z3 -paineenalennusventtiili 1 tuumaa | AE3JEY 5DLZ6 1 kpl LFU5B-Z36.75 "--Lyijytön messinki160-astetta F---€802.29
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 vesipaineen alennusventtiili 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Lyijytön messinki180-astetta F---€482.07
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Lyijytön messinki180-astetta F---€884.48
WATTS LFU5B-Z3 vesipuristimen pienennysventtiili 1-1 / 4 tuumaa 50 psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€2,546.81
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP vesipuristimen vähennysventtiili 1-1 / 2 tuumaa 50 psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€3,113.15
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP vesipuristimen pienennysventtiili 1-1 / 4 tuumaa 30 psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€3,393.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFU5B-LP-Z3 vesipuristimen alennusventtiili 1-1/2 tuumaa 30 psi
€3,784.97 / yksikkö