Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFSC8-2 kynnyshana, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo | CA8QMR 0124295

WATTS LFSC8-2 kynnyshana, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: CA8QMR Malli: LFSC8-2Ristiviite: 0124295

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSillcock-venttiili
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
OhjausTee kahva
SulattaaEi
TuloliitäntäJuote
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiJuote
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLFSC
LiitäntäUroslanka
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555

Tuotteen yksityiskohdat:

Kynnyshana, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliOhjausTuloliitäntäSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiHinta
WATTS LFSC8-1 kynnyshana, 1/2 tuuman pääteliitäntä ja tyhjiökatkaisin | BP3FLP 0124294 LFSC8-1Valettu messinkiTee kahvaUroskierre tai juote1 / 2 "NPT€131.69
Tarjouspyyntö
WATTS LFSC8-5 kynnyshana, alipainekatkaisin ja teekahva, 1/2 uros NPT-liitäntä | BP3FLQ 0124298 LFSC8-5Valettu messinkiTee kahvaUroslanka1 / 2 "NPT€124.36
Tarjouspyyntö
WATTS LFSC8-4 kynnyshana, 3/4 tuuman naaraspuolinen Npt ja tyhjiökytkin | BP3FLR 0124297 LFSC8-4Valettu messinkiRisti käsipyöräNainen kierretty3 / 4 "ftp laajennus€132.49
Tarjouspyyntö
WATTS LFSC8-3 kynnyshana, 1/2 - 3/4 tuuman koko | BP3LUP 0124296 LFSC8-3Valettu messinkiRisti käsipyöräJuote1/4 "tai 3/4"-€132.49
Tarjouspyyntö
WATTS LFSC8-6 kynnyshana, tyhjiön katkaisija ja teekahva, 3/4 uros NPT-liitäntä | BP3LVC 0124299 LFSC8-6Valettu messinkiTee kahvaUroslanka3 / 4 "NPT€131.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFSC8-2 kynnyshana, 3/4 tuuman sisääntulo, 3/4 tuuman ulostulo
€122.09 / yksikkö