DAYTON Pneumaattiset turbiinivibraattorit


Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Paine: 90 psi , Max. Lämpötila: 250-astetta F , Asennus: Mikä tahansa asema , Asennuslevy: Ei , Vibraattorin tyyppi: Turbiini
TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
1DYP5
2.5 "4.5 "1.625 "€324.61
B
1DYP6
2.5 "4.5 "1.625 "€321.54
C
1DYP8
3.125 "5"2.25 "€484.96
D
1DYP7
3.125 "5"2.25 "€444.60
E
1DYP9
4"6.25 "2.875 "€580.68

Pneumaattiset turbiinivibraattorit

Daytonin pneumaattisia turbiinitäryttimiä käytetään biotekniikassa, muovi-, kemian- ja autoteollisuudessa korkeataajuisen, matalan amplitudin ja hellävaraisen tärinän tuottamiseen. Niissä on alumiinikotelo korroosionkestävyyden vuoksi ja ne mahdollistavat asennuksen kaikkiin asentoihin asennuksen helpottamiseksi. Nämä täryttimet kestävät jopa 250 asteen lämpötiloja, ja niitä on saatavana 2.5, 3.125 ja 4 tuuman korkeina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?