Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFS777SM1-20 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1 1/4 tuuman ulostulo, 20 meshin ruudun koko | BY4ZMC 0123135

WATTS LFS777SM1-20 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1 1/4 tuuman ulostulo, 20 mesh-siivilä

Varastossa
Tuote: BY4ZMC Malli: LFS777SM1-20 1 1/4Ristiviite: 0123135

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
PuhalluslähtöliitäntäNainen kierretty
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliEPDM
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF777S
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 20 mesh-koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta
WATTS LFS777SM3-20 2 Y siivilä, 2 tuuman sisääntulo, 2 tuuman ulostulo, 20 mesh näytön koko | BY4ZLP 0123121 LFS777SM3-20 2Lyijytön valettu kupari piiseos2"1 1 / 4 "20 mesh€630.04
WATTS LFS777SM1-20 1/2 Y siivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 1/2 tuuman ulostulo, 20 mesh näytön koko | BY4ZMA 0123132 LFS777SM1-20 1/2Lyijytön kupari piiseos1 / 2 "3 / 8 "20 mesh€194.44
WATTS LFS777SM1-20 1 Y-siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 20 mesh-ruudun koko | BY4ZMB 0123134 LFS777SM1-20 1Lyijytön valettu kupari piiseos1"3 / 4 "20 mesh€270.86
WATTS LFS777SM1-20 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 20 mesh näytön koko | BY4ZME 0123136 LFS777SM1-20 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"20 mesh€394.82
WATTS LFS777SM1-40 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 40 mesh -näytön koko | BY4ZMW 0123153 LFS777SM1-40 1Lyijytön valettu kupari piiseos1"3 / 4 "40 mesh€314.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFS777SM1-20 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1 1/4 tuuman ulostulo, 20 mesh-siivilä
€353.22 / yksikkö