Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFS777SM1-20 1 Y-siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 20 mesh-ruudun koko | BY4ZMB 0123134

WATTS LFS777SM1-20 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 20 meshin verkkokoko

Varastossa
Tuote: BY4ZMB Malli: LFS777SM1-20 1Ristiviite: 0123134

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
PuhalluslähtöliitäntäNainen kierretty
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliEPDM
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF777S
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 20 mesh-koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta
WATTS LFS777SM3-20 2 Y siivilä, 2 tuuman sisääntulo, 2 tuuman ulostulo, 20 mesh näytön koko | BY4ZLP 0123121 LFS777SM3-20 2Lyijytön valettu kupari piiseos2"1 1 / 4 "20 mesh€630.04
WATTS LFS777SM1-20 1/2 Y siivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 1/2 tuuman ulostulo, 20 mesh näytön koko | BY4ZMA 0123132 LFS777SM1-20 1/2Lyijytön kupari piiseos1 / 2 "3 / 8 "20 mesh€194.44
WATTS LFS777SM1-20 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1 1/4 tuuman ulostulo, 20 meshin ruudun koko | BY4ZMC 0123135 LFS777SM1-20 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 4 "3 / 4 "20 mesh€353.22
WATTS LFS777SM1-20 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 20 mesh näytön koko | BY4ZME 0123136 LFS777SM1-20 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"20 mesh€394.82
WATTS LFS777SM1-40 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 40 mesh -näytön koko | BY4ZMW 0123153 LFS777SM1-40 1Lyijytön valettu kupari piiseos1"3 / 4 "40 mesh€314.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFS777SM1-20 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 20 meshin verkkokoko
€270.86 / yksikkö