Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFS777M1-20 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 20 meshin ruudun koko | BY4ZMT 0123151

WATTS LFS777M1-20 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 20 mesh-siivilä

Varastossa
Tuote: BY4ZMT Malli: LFS777M1-20 1 1/2Ristiviite: 0123151

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
PuhalluslähtöliitäntäNainen kierretty
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön kupari piiseos
päällinenTiivistetty korkki
TiivistemateriaaliGarlock
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF777
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Pitimen kannen tyyppiTiivistetty korkki
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 20 mesh-koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitimen kannen tyyppiPuhalluslähtöliitäntäRungon materiaaliNäytön materiaaliNäytön kokoPeiteaineTiivistemateriaaliSisääntulon kokoHinta
WATTS LFS777M3-20 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 2 tuuman ulostulo, 20 mesh näytön koko | BY4ZLM 0123122 LFS777M3-20 2Tiivistetty korkkiNainen kierrettyLyijytön valettu kupari piiseos304 Ruostumaton teräs20 meshLyijytön kupari piiseosGarlock2"€630.04
WATTS LFS777M1-60 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 60 mesh -näytön koko | BY4ZMK 0123142 LFS777M1-60 1Tiivistetty korkkiNainen kierrettyLyijytön valettu kupari piiseos304 Ruostumaton teräs60 MESHLyijytön kupari piiseosGarlock1"€310.78
WATTS LFS777M1-20 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 20 mesh -siivilä | BY4ZMU 0123150 LFS777M1-20 1 1/4Tiivistetty korkkiNainen kierrettyLyijytön valettu kupari piiseos304 Ruostumaton teräs20 meshLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 4 "€353.22
WATTS LFS777SI 1/2 Y-siivilä, 1/2 tuuman koko, 178 astetta. C, 400 Psi paine | CB3NCL 0379119 LFS777SI 1/2Napautettu sulkutulpallaPistorasiaMessinkiRuostumaton teräs40 meshLyijytön valettu kupari piiseosNBR1 / 2 "€67.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFS777M1-20 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 20 mesh-siivilä
€394.82 / yksikkö