Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFS777M1-60 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 60 mesh -näytön koko | BY4ZMK 0123142

WATTS LFS777M1-60 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 60 mesh-siivilä

Varastossa
Tuote: BY4ZMK Malli: LFS777M1-60 1Ristiviite: 0123142

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
PuhalluslähtöliitäntäNainen kierretty
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön kupari piiseos
päällinenTiivistetty korkki
TiivistemateriaaliGarlock
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF777
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiPistorasia
Pitimen kannen tyyppiTiivistetty korkki
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko60 MESH
SiiviläWye

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 60 mesh-koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitimen kannen tyyppiPuhalluslähtöliitäntäRungon materiaaliNäytön materiaaliNäytön kokoPeiteaineTiivistemateriaaliSisääntulon kokoHinta
WATTS LFS777M3-20 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 2 tuuman ulostulo, 20 mesh näytön koko | BY4ZLM 0123122 LFS777M3-20 2Tiivistetty korkkiNainen kierrettyLyijytön valettu kupari piiseos304 Ruostumaton teräs20 meshLyijytön kupari piiseosGarlock2"€630.04
WATTS LFS777M1-20 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 20 meshin ruudun koko | BY4ZMT 0123151 LFS777M1-20 1 1/2Tiivistetty korkkiNainen kierrettyLyijytön valettu kupari piiseos304 Ruostumaton teräs20 meshLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 2 "€394.82
WATTS LFS777M1-20 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 20 mesh -siivilä | BY4ZMU 0123150 LFS777M1-20 1 1/4Tiivistetty korkkiNainen kierrettyLyijytön valettu kupari piiseos304 Ruostumaton teräs20 meshLyijytön kupari piiseosGarlock1 1 / 4 "€353.22
WATTS LFS777SI 1/2 Y-siivilä, 1/2 tuuman koko, 178 astetta. C, 400 Psi paine | CB3NCL 0379119 LFS777SI 1/2Napautettu sulkutulpallaPistorasiaMessinkiRuostumaton teräs40 meshLyijytön valettu kupari piiseosNBR1 / 2 "€67.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFS777M1-60 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo, 60 mesh-siivilä
€310.78 / yksikkö