Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFP3 -virtauksensäätöventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 150 psi paine | CC9XJE 0008499

WATTS LFP3-virtauksensäätöventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 150 psi:n paine

Varastossa
Tuote: CC9XJE Malli: LFP3Ristiviite: 0008499

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
ToimintaSuora
Rungon materiaaliMessinki
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Vedenpaine150 psi
Valmistaja SarjaLFP3
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1962

Tuotteen yksityiskohdat:

Virtauksen säätöventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 150 psi:n paine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFP3-virtauksensäätöventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 150 psi:n paine
€124.82 / yksikkö