Stafford Mfg 1LM010AFXK akselin kiinnityspanta, 10 mm reikä, teräs | CJ6HNV

STAFFORD MFG 1LM010AFXK akselin kiinnityspanta, 10 mm reikä, terästä

Tuote: CJ6HNV Malli: 1LM010AFXK
€119.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskaulus
Reikäkoko10 mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Laipan ulkohalkaisija45 mm
Laipan leveys6.85 mm
Luokka1117
Kiilauran koko3mm
MateriaaliTeräs
Asennusreikä A3.4 mm
Asennusreikä BM3
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM3 x 0.5 x 10 mm
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreikä BReikäkokoLaipan ulkohalkaisijaRuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysLaipan leveysLuokkaHinta
Stafford Mfg 1LM006AFX akselin kiinnityspanta, 6mm reikä, teräs | CJ6HNT 1LM006AFXM36 mm38 mmAlloy SteelM3 x 0.5 x 8 mm19mm7.00 mm1117€102.19
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM008AFXK akselin kiinnityspanta, 8mm reikä, teräs | CJ6HNU 1LM008AFXKM38 mm41 mmAlloy SteelM3 x 0.5 x 8 mm19mm6.85 mm1117€117.64
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM012AFXK akselin kiinnityspanta, 12 mm reikä, teräs | CJ6HNW 1LM012AFXKM412 mm55 mmAlloy SteelM4 x 0.7 x 12 mm19mm6.85 mm1117€117.26
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM016AFXK akselin kiinnityspanta, 16 mm reikä, teräs | CJ6HNX 1LM016AFXKM516 mm63 mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm20mm6.85 mm1117€126.48
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM018AFXK akselin kiinnityspanta, 18 mm reikä, teräs | CJ6HNY 1LM018AFXKM518 mm63 mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm21mm6.85 mm1117€148.62
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM020AFXK akselin kiinnityspanta, 20 mm reikä, teräs | CJ6HNZ 1LM020AFXKM520 mm69 mmAlloy SteelM6 x 1.0 x 16 mm25mm7.94 mm1117€141.73
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM025AFXK akselin kiinnityspanta, 25 mm reikä, teräs | CJ6HPA 1LM025AFXKM625 mm75 mmAlloy SteelM6 x 1.0 x 16 mm-7.94 mm1117€146.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 1LM010AFXK akselin kiinnityspanta, 10 mm reikä, terästä
€119.74 / yksikkö