Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN170M3 1 1/2 Master sekoitusventtiili, parafiinipohjainen termostaatti, 1 1/2 tuuman koko | BR6ERK 0559127

WATTS LFN170M3 1 1/2 Master sekoitusventtiili, parafiinipohjainen termostaatti, 1 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: BR6ERK Malli: LFN170M3 1 1/2Ristiviite: 0559127

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,635.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen sekoitusventtiili
Kehon viimeistelyKarkea pronssi
Koko105 gpm 45 psi:llä
Kylmän sisääntulon lämpötila-alue40-80 astetta F
Virtausnopeus5-105 gpm
Kuuma tulolämpötila-alue120-180 astetta F
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Max. Työpaine125 psi
Minimi lämpötilaero5 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Lähtölämpötilan tarkkuus+/- 7 astetta F
Staattinen paine30 psi
Lämpötilan säätöalue90-180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0905

Tuotteen yksityiskohdat:

Master sekoitusventtiili, parafiinipohjainen termostaatti, 1 1/2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVirtausnopeusSisääntulon kokoLähtölämpötilan tarkkuusHinta
WATTS LFN170M3 1 pääsekoitusventtiili, 1 tuuman koko | BR6ERH 0559125 LFN170M3 168 gpm 45 psi:llä4-68 gpm1"+/- 5 astetta F€2,153.28
WATTS LFN170M3 1 1/4 Master sekoitusventtiili, parafiinipohjainen termostaatti, 1 1/4 tuuman koko | BR6ERM 0559126 LFN170M3 1 1/495 gpm 45 psi:llä4-95 gpm1 1 / 4 "+/- 7 astetta F€3,323.31
WATTS LFN170M3 2 Master sekoitusventtiili, parafiinipohjainen termostaatti, 2 tuuman koko | BR6ERN 0559128 LFN170M3 2125 gpm 45 psi:llä7-125 gpm2"+/- 7 astetta F€5,451.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN170M3 1 1/2 Master sekoitusventtiili, parafiinipohjainen termostaatti, 1 1/2 tuuman koko
€3,635.79 / yksikkö