CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1600GL076 Griplite tarjoilutarjotin rusketus - 12 kpl pakkaus | AA6KWH 14D308

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1600GL076 Griplite tarjoilualusta rusketus – 12 kappaleen pakkaus

Tuote: AA6KWH Malli: 1600GL076Ristiviite: 14D308

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGriplite-tarjoilutaso
VäriRusketus
MateriaaliHenkilönsuojaimet / kumi
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
Kokonaispituus16.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)11.13
Laivan pituus (cm)41.76
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1600GL004 Griplite tarjoilutarjotin musta - 12 kpl pakkaus | AA6KWG 14D307 1600GL004Musta€258.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1600GL076 Griplite tarjoilualusta rusketus – 12 kappaleen pakkaus