Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2PZX5 Taper Pin Standard 18-8 #7 X 1 1/4 L, 5PK | AC3AWC

APPROVED VENDOR 2PZX5 kartiotappi Standard 18-8 #7 X 1 1/4 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3AWC Malli: 2PZX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.406 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.25 "
Koko#7
Pieni päädia.0.383 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZX5 kartiotappi Standard 18-8 #7 X 1 1/4 L, 5PK
€16.71 /pakkaus