Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBV 2 palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 350 astetta. F Max. Lämpötila, 600 Psi | CC2KDQ 0792511

WATTS LFFBV 2 palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 350 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Varastossa
Tuote: CC2KDQ Malli: LFFBV 2Ristiviite: 0792511

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€620.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
Cv360 gpm
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila350 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Vääntömomentti500 tuumaa-paunaa.
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3505

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 350 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikoollaPallomateriaaliOhjausSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoVääntömomenttiHinta
WATTS LFFBV-TH 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 350 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2EiMessinkiTee kahva1 / 2 "350 astetta F1 / 2 "60 "- Lbs.€72.11
WATTS LFFBV 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 350 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | CB3JXP 0792509 LFFBV 1 1/4EiMessinkiVivukahva1 1 / 4 "350 astetta F1-1 / 4 "250 tuumaa-paunaa.€277.45
WATTS LFFBV-TC-TH 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 350 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | CB3JXQ 0792512 LFFBV-TC-TH 1/2EiMessinkiTee kahva1 / 2 "350 astetta F1 / 2 "60 tuumaa-paunaa.€81.27
WATTS LFFBV 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 350 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | CB3JXR 0792510 LFFBV 1 1/2EiMessinkiVivukahva1 1 / 2 "350 astetta F1-1 / 2 "320 tuumaa-paunaa.€355.15
WATTS LFFBV-TH 1 palloventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 350 astetta. F Max. Lämpötila, 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH 1EiMessinkiVivukahva1"350 astetta F1"200 tuumaa-paunaa.€182.34
WATTS LFFBV-M 1/2 A palloventtiili, 2 1/2 - 4 tuuman takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman koko | CC2KDU 0792524 LFFBV-M 1/2 A---1 / 2 "---€97.88
WATTS LFFBV-M 3/4 WATTS LFFBV-M 3/4 | CC2KDV 0792525 LFFBV-M 3/4-------€122.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBV 2 palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 350 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€620.70 / yksikkö