Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 30 Psi | BT6KGZ 0121638

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 painemittari, 1/4 tuuman sisääntulo, -4 - 176 astetta. F, 0 - 30 Psi

Varastossa
Tuote: BT6KGZ Malli: LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4Ristiviite: 0121638

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Kotelon materiaaliABS-polymeeri
Valitse koko2 1 / 2 "
merkintäpohja
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila176 astetta F
Valmistaja SarjaLFDPG-1
Min. Lämpötila-4 astetta F
Painealue0 - 30 psi
TunnistuselementtiKyllä
Akselin materiaaliLyijytön messinki
Temp. alue-4 - 176 astetta F
Lämpötila-alue-4-176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1026

Tuotteen yksityiskohdat:

Painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 30 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoPainealueHinta
WATTS LFDPG1-2 0-60 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 60 Psi | BT6KGX 0121632 LFDPG1-2 0-60 1/42"0 - 60 psi€33.56
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 15 Psi | BT6KGY 0121637 LFDPG1-2 1/2 0-15 1/42 1 / 2 "0 - 15 psi€36.10
WATTS LFDPG1-2 0-100 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 100 Psi | BT6KHA 0121633 LFDPG1-2 0-100 1/42"0 - 100 psi€33.56
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 100 Psi | BT6KHB 0121640 LFDPG1-2 1/2 0-100 1/42 1 / 2 "0 - 100 psi€36.10
WATTS LFDPG1-2 0-200 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 200 Psi | BT6KHC 0121635 LFDPG1-2 0-200 1/42"0 - 200 psi€33.56
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 300 Psi | BT6KHD 0121643 LFDPG1-2 1/2 0-300 1/42 1 / 2 "0 - 300 psi€36.10
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4 painemittari, 1/4 tuuman tuloaukko, -4 - 176 astetta. F, 0 - 160 Psi | BT6KHE 0121641 LFDPG1-2 1/2 0-160 1/42 1 / 2 "0 - 160 psi€36.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 painemittari, 1/4 tuuman sisääntulo, -4 - 176 astetta. F, 0 - 30 Psi
€36.10 / yksikkö