WATTS LFC500N-OSY-CFM 6 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 6 tuuman koko

Tuote: CC6XCG Malli: LFC500N-OSY-CFM 6Ristiviite: 0124647
€11,725.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliN kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko6"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 6 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaHinta
WATTS LFC500N-DOSY-C 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 2 1/2 tuuman koko | BY3ZXK 0425277 LFC500N-DOSY-C 2 1/22 1 / 2 "110 astetta F€6,840.81
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500N-DOSY-C 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, lyijytön | BY3ZXN 0425278 LFC500N-DOSY-C 33"110 astetta F€7,608.78
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500N-DOSY-C 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, lyijytön | CA4QFQ 0425279 LFC500N-DOSY-C 44"110 astetta F€8,937.58
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500N-DOSY-C 6 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuuman koko, lyijytön | CA4QFR 0425280 LFC500N-DOSY-C 66"140 astetta F€13,245.10
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500N-DOSY-C 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, lyijytön | CA4QFT 0425281 LFC500N-DOSY-C 88"140 astetta F€20,380.46
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500N-DOSY-G 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, lyijytön | CA4QFU 0425284 LFC500N-DOSY-G 33"110 astetta F€7,608.78
Tarjouspyyntö
WATTS LFC500N-DOSY-G 4 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 4 tuuman koko | CA4QFV 0425285 LFC500N-DOSY-G 44"110 astetta F€8,937.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFC500N-OSY-CFM 6 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 6 tuuman koko
€11,725.41 / yksikkö