Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073031205 Johdon kahva 1 1/4 tuumaa Npt | AE7YWV 6C094

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031205 Johdinkahva 1 1/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE7YWV Malli: 073031205Ristiviite: 6C094

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.97 - 1.25 tuumaa.
Johdon kahvan tyyppiPölytiivis
Nestetiukka / pölytiivisPöly tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Verkon pituus (tuumaa)9"
NPT-koko1-1 / 4 tuumaa
Kaupan koko1.25 "
TyyppiEristämätön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7312106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNestetiukka / pölytiivisMateriaaliTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-026 Johdon kahva 1 1/4 tuumaa Npt | AE8FZW 6D136 074-01-026Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€277.78
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-027 Johdon kahva 1 1/4 tuumaa Npt | AE8FZX 6D137 074-01-027Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€238.61
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-028 Johdon kahva 1 1/4 tuumaa Npt | AE8FZY 6D138 074-01-028Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€265.73
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-1178 Johdon kahva 1 1/4 tuumaa Npt | AE8FZZ 6D139 074-01-1178Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€219.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031205 Johdinkahva 1 1/4 tuumaa Npt
€73.87 / yksikkö