APOLLO VALVES 77-900-sarjan pronssiset täysporttiiset SAE-suorakierteiset palloventtiilit


Suodattaa
Pallo: Kromattu messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Pronssi , Vartalo tyyli: Linjassa , Kahvan materiaali: Sinkitty teräs, vinyylipidike , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi WOG , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: RPTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -20 - 450 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta (ei alv)
A
7790127
3-tie juote-1 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€62.77
A
7790410
3-tie juote-3 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€99.06
A
7790850
3-tie juote-2"2-1 / 4 "hiiliteräksinen lukitusvarren jatke€449.21
A
7790750
3-tie juote-1 1/2 lbs.2-1 / 4 "hiiliteräksinen lukitusvarren jatke€290.03
A
7790717
3-tie juote-1 1/2 lbs.Karkea kromattu€235.18
A
7790607
3-tie juote-1 1/4 lbs.Tee kahva€171.00
A
7790524
3-tie juote-1"Grafiittipakkaus€125.33
A
7790827
3-tie juote-2"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€399.71
A
7790627
3-tie juote-1 1/4 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€179.32
A
7790350
3-tie juote-1 / 2 "2-1 / 4 "hiiliteräksinen lukitusvarren jatke€103.19
A
7790227
3-tie juote-3 / 8 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€62.06
A
7790646
3-tie juote-1 1/4 lbs.Lukitusvipu, lukko vain suljetussa asennossa€213.42
A
7790146
3-tie juote-1 / 4 "Lukitusvipu, lukko vain suljetussa asennossa€98.13
A
7790727
3-tie juote-1 1/2 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€240.60
A
7790527
3-tie juote-1"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€129.55
A
7790101
3-tie juote-1 / 4 "Standardi€53.72
A
7790710
3-tie juote-1 1/2 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€223.88
A
7790546
3-tie juote-1"Lukitusvipu, lukko vain suljetussa asennossa€165.71
A
779062127
3-tie juote-1 1/4 lbs.UHMWPE-koristelista (ei-PTFE), ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€239.95
A
7790450
3-tie juote-3 / 4 "2-1 / 4 "hiiliteräksinen lukitusvarren jatke€135.95
A
7790427
3-tie juote-3 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€101.05
A
7790424
3-tie juote-3 / 4 "Grafiittipakkaus€96.87
A
7790327
3-tie juote-1 / 2 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€62.06
A
77-904-01
SAE x SAE3 / 4 "--€81.72
A
77-908-01
SAE x SAE2"--€309.70
A
77-907-01
SAE x SAE1.5 "--€205.07
A
77-906-01
SAE x SAE1.25 "--€151.31
A
77-903-01
SAE x SAE1 / 2 "--€45.81
A
77-905-01
SAE x SAE1"--€126.80
A
77-902-01
SAE x SAE3 / 8 "--€44.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?