Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF40XL 75-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP4FWK 0121422

WATTS LF40XL 75-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine

Varastossa
Tuote: BP4FWK Malli: LF40XL 75-210 1Ristiviite: 0121422

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,059.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Purkauskapasiteetti778000 XNUMX btuh
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF40L
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine75 Psi
Helpotuslämpötila210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS LF40XL 100-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi poistopaine | BP4DVZ 0121411 LF40XL 100-210 3/4Lyijytön messinki-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "100 Psi€638.55
WATTS LF40XL-8 100-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi poistopaine | BP4FWH 0121420 LF40XL-8 100-210 3/4Lyijytön messinki-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "100 Psi€425.42
WATTS LF40XL 75-210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP4FWJ 0121410 LF40XL 75-210 3/4Lyijytön messinki-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "75 Psi€672.57
WATTS LF40XL-Z2 150-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP4FWL 0121415 LF40XL-Z2 150-210 3/4--3 / 4 "-3 / 4 "150 Psi€574.54
WATTS LF40XL-8-125-210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 psi:n poistopaine | BP4FWM 0121419 LF40XL-8-125-210 3/4Lyijytön messinki-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "125 psi€682.29
WATTS LF40XL-8 150210 3/4 paineenalennusventtiili, 150 psi, 3/4 tuuman koko, 1,437,600 4 161 Btu | BP83FWN XNUMXZXNUMX LF40XL-8 150210 3/4Lyijytön pronssi-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "150 Psi€689.12
WATTS LF40XL7 150-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 150 psi:n poistopaine | BP4FWP 0121428 LF40XL7 150-210 1Lyijytön pronssi2134000 XNUMX btuh1"210 astetta F1"150 Psi€834.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF40XL 75-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine
€1,059.09 / yksikkö