Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF40L 150-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP4FWD 0121406

WATTS LF40L 150-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine

Varastossa
Tuote: BP4FWD Malli: LF40L 150-210 3/4Ristiviite: 0121406

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€580.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF40L
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi:n poistopaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS LF40L 100-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 100 psi:n poistopaine | BP4FWE 0121407 LF40L 100-210 1Lyijytön messinki998000 XNUMX btuh1"210 astetta F1"100 Psi€997.50
WATTS LF40L 125-210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 125 psi:n poistopaine | BP4FWF 0121408 LF40L 125-210 1Lyijytön messinki1218000 XNUMX btuh1"210 astetta F1"125 psi€997.50
WATTS LF40L 150-210 1 paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 150 psi, 2134000 Btu | BP4FWG 161Z82 LF40L 150-210 1Lyijytön pronssi2134000 XNUMX btuh1"210 astetta F1"150 Psi€1,052.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF40L 150-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine
€580.19 / yksikkö