WATTS LF40L-sarjan automaattiset lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Tuloliitäntä: Uroslanka , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Max. Työpaine: 113 psi , Mfr. Sarja: LF40L , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Termostaatin materiaali: Kupari , Termostaatin anturin pituus: 2"
TyyliMalliRungon materiaaliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta (ei alv)
A
LF40L 150-210 3/4
Lyijytön messinki-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "150 Psi€580.19
B
LF40L 100-210 1
Lyijytön messinki998000 XNUMX btuh1"210 ° F1"100 Psi€997.50
B
LF40L 125-210 1
Lyijytön messinki1218000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi€997.50
B
LF40L 150-210 1
Lyijytön pronssi2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 Psi€1,052.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?