WATTS LF4000BM2-LBV 2 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 tuuman koko | CB8HBQ 0425985

WATTS LF4000BM2-LBV 2 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 tuuman koko

Tuote: CB8HBQ Malli: LF4000BM2-LBV 2Ristiviite: 0425985
€1,572.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Kehon malliSuoraan
LevymateriaaliSilikoni
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Istuimen materiaaliPolymeeri
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu painevyöhyke takaisinvirtauksen estoyksikkö, 2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS LF4000BM2-LBV 1 1/2 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 1 1/2 tuuman koko | CB8HBM 0425984 LF4000BM2-LBV 1 1/21 1 / 2 "€1,365.06
Tarjouspyyntö
WATTS LF4000BM2 3/4 takaisinvirtauksen estoyksikkö, neljänneskierrossulkuventtiili, 3/4 tuuman koko, pronssi | CB8RDU 0425015 LF4000BM2 3/43 / 4 "€851.59
Tarjouspyyntö
WATTS LF4000B 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko | CB8RDW 0425014 LF4000B 1/21 / 2 "€639.26
Tarjouspyyntö
WATTS LF4000BM2 1 1/4 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 1 1/4 tuuman koko | CB8RDZ 0425017 LF4000BM2 1 1/41 1 / 4 "€1,574.43
Tarjouspyyntö
WATTS LF4000BM2 1 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 1 tuuman koko | CB8REA 0425016 LF4000BM2 11"€1,004.01
Tarjouspyyntö
WATTS LF4000BM2 1 1/2 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 1 1/2 tuuman koko | CB8REF 0425018 LF4000BM2 1 1/21 1 / 2 "€1,701.69
Tarjouspyyntö
WATTS LF4000BM2 2 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 tuuman koko | CB8REH 0425019 LF4000BM2 22"€1,957.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4000BM2-LBV 2 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 tuuman koko
€1,572.73 / yksikkö