Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF342-150-210-2 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 2 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NHT 29YM24

WATTS LF342-150-210-2" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, tuloaukon koko 2 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi

Varastossa
Tuote: AH2NHT Malli: LF342-150-210-2"Ristiviite: 29YM24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,811.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus9.75 "
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Runkoleveys4.5 "
BtuH6,379,000
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF340
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiUroslanka
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi
Termostaatin pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0255
Laivan korkeus (cm)33.18
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)11.11
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliPurkauskapasiteettiPistorasian tyyppiVapautuspaineTuloliitäntäSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiHinta
WATTS LF340-150-210-1-1/2" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, koko 1-1/2 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Lyijytön kupari piiseos-Nainen kierretty150 Psi-1-1 / 2 "-€3,372.86
WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, koko 1-1/2 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NHR 29YM23 LF340X8-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Lyijytön kupari piiseos-Nainen kierretty150 Psi-1-1 / 2 "-€3,373.44
WATTS LF342X-150-210-2" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, tuloaukon koko 2 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Lyijytön kupari piiseos-Uroslanka150 Psi-2"-€4,135.88
WATTS LF340X-8 100-210 1 1/2 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman koko, 100 psi:n alennuspaine | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1 / 2 "Pronssi4426000 XNUMX btuhNainen kierretty100 PsiNainen kierretty1 1 / 2 "ftp laajennus€4,332.03
WATTS LF342X-8 125-210 2 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 125 psi:n poistopaine | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"Lyijytön kupari piiseos5403000 XNUMX btuhNainen kierretty125 psiUroslanka2"NPT€5,181.27
WATTS LF340 100-210 1 1/2 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman koko, 100 psi poistopaine | BP3LUB 0121600 LF340 100-210 1 1/21-1 / 2 "Pronssi4426000 XNUMX btuhNainen kierretty100 PsiNainen kierretty1 1 / 2 "ftp laajennus€4,077.57
WATTS LF340 125-210 1 1/2 paineenalennusventtiili, 125 psi, 1-1/2 tuuman koko, 5.403 K | BP3LUC 162A11 LF340 125-210 1 1/21-1 / 2 "Pronssi5403000 XNUMX btuhNainen kierretty125 psiNainen kierretty1 1 / 2 "ftp laajennus€6,419.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF342-150-210-2" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, tuloaukon koko 2 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi
€3,811.95 / yksikkö