Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligature Resistant Lock Dummy | AH8HCJ 38TJ19

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligature Resistant Lock Dummy

Varastossa
Tuote: AH8HCJ Malli: TRX-L-72-630Ristiviite: 38TJ19

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€667.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLigatuuria kestävä lukko
YdintyyppiEi sisälly
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiKaarivipu
Keskeinen materiaaliEi sovellettavissa
Avaimen tyyppiEi avainta
Kiilauran tyyppiEi eristetty
Lukitustoimintotutti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0
Vaadittu oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
Lakko Dim.Ei sovellettavissa
LakotyyppiEi eristetty
TyyliTRXL
JänniteEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)13.02
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurinkestävä: Kyllä
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeinen materiaaliAvaimen tyyppiKiilauran tyyppiAvainten määräNastojen lukumääräLakko Dim.LakotyyppiHinta
TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligature Resistant Lock Asylum | AH8HCK 38TJ20 TRX-L-87-630MessinkiToisinSchlage SC4261-1/4" x 4-7/8"ASA-lakko€1,146.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligature Resistant Lock Dummy
€667.96 / yksikkö