Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF301 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6AHN 0009894

WATTS LF301 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BQ6AHN Malli: LF301 1 1/2Ristiviite: 0009894

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Sovittimen materiaaliTeräs
TiivistemateriaaliEPDM
TulomateriaaliTeräs
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
EristysmateriaaliMuovi
JohtaaEi läsnä
Suurin paine250 Psi
Valmistaja SarjaLF301
MutterimateriaaliTeräs
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165

Tuotteen yksityiskohdat:

Dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF301 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BP9BAX 0009893 LF301 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "€24.70
WATTS LF301 2 dielektrinen liitin, 2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BP9BBQ 0009895 LF301 22"2"€52.21
WATTS LF301 1 dielektrinen liitos, 1 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6WUX 0009892 LF301 11"1"€16.07
WATTS LF301 1/2-dielektrinen liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR9EJQ 0009890 LF301 1/21 / 2 "1 / 2 "€9.93
WATTS LF301 3/4 dielektrinen liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "€9.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF301 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine
€37.59 / yksikkö