Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF3006 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR9HJY 0821789

WATTS LF3006 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BR9HJY Malli: LF3006 1 1/4Ristiviite: 0821789

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Sovittimen materiaaliTeräs
TiivistemateriaaliBuna N.
Tiivisteen maksimipaine250 psi
Tiivisteen maksimilämpötila180 astetta F
TuloliitäntäNainen kierretty
TulomateriaaliTeräs
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
EristysmateriaaliPolysulfoni
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine250 PSI
Suurin paine250 Psi
Valmistaja SarjaLF3006
MutterimateriaaliTeräs
LiitäntäNainen kierretty
Outlet-materiaaliTeräs
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tyyppipakki
Käyttölämpötila.180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6551

Tuotteen yksityiskohdat:

Dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliTiivistemateriaaliKuusiokokoTulomateriaaliSisääntulon kokoOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1/2 LF3006 Dielektrinen liitos 1/2 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "TakorautaBuna-N1.625 "----€29.85
WATTS 3/4 LF3006 Dielektrinen liitos 3/4 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "TakorautaBuna-N1.875 "----€33.42
WATTS 1 LF3006 Dielektrinen liitos 1 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"TakorautaBuna-N2.25 "----€44.09
WATTS 1 1/2 LF3006 Dielektrinen liitos 1-1 / 2 tuumaa Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Musta tempervalurautaBuna-N3.5 "----€85.81
WATTS 2 LF3006 Dielektrinen liitos 2 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Musta tempervalurautaBuna-N4.125 "----€175.91
WATTS 11/4 LF3006 Dielektrinen liitos 1-1 / 4 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "TakorautaBuna-N2.75 "----€60.09
WATTS LF3006 2 dielektrinen liitin, 2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Takorauta2"Takorauta2"€191.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF3006 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine
€84.92 / yksikkö