Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 11/4 LF3006 Dielektrinen liitos 1-1 / 4 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93

WATTS 11/4 LF3006 dielektrinen liitos 1-1/4 tuuman fip 250 Psi

Varastossa
Tuote: AF8EDY Malli: 11/4 LF3006Ristiviite: 25CC93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliTakorauta
Yhteyden tyyppiFIP x FIP
TiivistemateriaaliBuna-N
Kuusiokoko2.75 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
MutterimateriaaliTeräs
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307199030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliTiivistemateriaaliKuusiokokoTulomateriaaliSisääntulon kokoOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1/2 LF3006 Dielektrinen liitos 1/2 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "TakorautaBuna-N1.625 "----€29.85
WATTS 3/4 LF3006 Dielektrinen liitos 3/4 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "TakorautaBuna-N1.875 "----€33.42
WATTS 1 LF3006 Dielektrinen liitos 1 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"TakorautaBuna-N2.25 "----€44.09
WATTS 1 1/2 LF3006 Dielektrinen liitos 1-1 / 2 tuumaa Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Musta tempervalurautaBuna-N3.5 "----€85.81
WATTS 2 LF3006 Dielektrinen liitos 2 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Musta tempervalurautaBuna-N4.125 "----€175.91
WATTS LF3006 2 dielektrinen liitin, 2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Takorauta2"Takorauta2"€191.06
WATTS LF3006 3/4-dielektrinen liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ4RHN 0821787 LF3006 3/4--Buna-N-Teräs3 / 4 "Teräs3 / 4 "€48.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 11/4 LF3006 dielektrinen liitos 1-1/4 tuuman fip 250 Psi
€60.09 / yksikkö