Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF3004 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR3BHW 0821934

WATTS LF3004 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BR3BHW Malli: LF3004 1 1/2Ristiviite: 0821934

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€129.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Sovittimen materiaaliTakorauta
TiivistemateriaaliBuna N.
Tiivisteen maksimipaine250 psi
Tiivisteen maksimilämpötila180 astetta F
TuloliitäntäNainen kierretty
TulomateriaaliTakorauta
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
EristysmateriaaliPolysulfoni
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine250 PSI
Suurin paine250 Psi
Valmistaja SarjaLF3004
MutterimateriaaliTakorauta
LiitäntäNainen kierretty
Outlet-materiaaliTakorauta
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tyyppipakki
Käyttölämpötila.180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251

Tuotteen yksityiskohdat:

Dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliTiivistemateriaaliKuusiokokoTulomateriaaliSisääntulon kokoOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1 1/4 LF3004 Dielektrinen liitos 1-1 / 4 tuuman Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "RautaBuna-N2.75 "----€66.31
WATTS 1/2 LF 3004-1 / 2 Dielektrinen liitos 1/2 tuuman Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Silitysrauta ja sinkitty teräsBuna-N1.625 "----€45.48
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Dielektrinen liitos 3/4 tuuman Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Silitysrauta ja sinkitty teräsBuna-N1.875 "----€51.86
WATTS 1 LF 3004-1 Dielektrinen liitos 1 tuuman Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Silitysrauta ja sinkitty teräsBuna-N2.25 "----€88.37
WATTS 11/2 LF3004 Dielektrinen liitos 1-1 / 2 tuumaa Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Sinkitty takorautaBuna-N3.5 "----€87.03
WATTS 2 LF3004 Dielektrinen liitos 2 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Sinkitty takorautaBuna-N4.125 "----€138.76
WATTS LF3004 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Teräs1-1 / 4 "Teräs1-1 / 4 "€84.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF3004 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine
€129.07 / yksikkö