Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1 1/4 LF3004 Dielektrinen liitos 1-1 / 4 tuuman Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174

WATTS 1 1/4 LF3004 dielektrinen liitos 1-1/4 tuuman fip 250 Psi

Varastossa
Tuote: AB8QZJ Malli: 1 1/4 LF3004Ristiviite: 26X174

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliRauta
Yhteyden tyyppiFIP x FIP
TiivistemateriaaliBuna-N
Kuusiokoko2.75 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
MutterimateriaaliTakorauta
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliTiivistemateriaaliKuusiokokoTulomateriaaliSisääntulon kokoOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1/2 LF 3004-1 / 2 Dielektrinen liitos 1/2 tuuman Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Silitysrauta ja sinkitty teräsBuna-N1.625 "----€45.48
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Dielektrinen liitos 3/4 tuuman Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Silitysrauta ja sinkitty teräsBuna-N1.875 "----€51.86
WATTS 1 LF 3004-1 Dielektrinen liitos 1 tuuman Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Silitysrauta ja sinkitty teräsBuna-N2.25 "----€88.37
WATTS 11/2 LF3004 Dielektrinen liitos 1-1 / 2 tuumaa Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Sinkitty takorautaBuna-N3.5 "----€87.03
WATTS 2 LF3004 Dielektrinen liitos 2 tuuman Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Sinkitty takorautaBuna-N4.125 "----€138.76
WATTS LF3004 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Teräs1-1 / 4 "Teräs1-1 / 4 "€84.92
WATTS LF3004 2 dielektrinen liitin, 2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ7KPV 0821935 LF3004 2--Buna-N-Takorauta2"Takorauta2"€191.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 1/4 LF3004 dielektrinen liitos 1-1/4 tuuman fip 250 Psi
€66.31 / yksikkö