BRADY Putkimerkintä, natriumhypokloriitti


Suodattaa
liima: Kyllä , hahmon korkeus: 1 / 2 " , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Kieli: Englanti , Legendan väri: Musta , Käyttölämpötila Alue: 0-astetta F , Rullan pituus: 30ft.
TyyliMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
7408-3C
Oranssi3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva1Vinyyli2.75 "€18.98
B
7408-4
Oranssi3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli7"€18.98
C
5848-HPHV
Oranssi8 "ja suurempi-Hihna1Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä-€44.00
D
4362 -C
Oranssi2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2"€21.47
D
4362-
Oranssi3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€25.28
E
5848-O-
Oranssi--Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€13.27
F
109682
OranssiLeikkaa kokoon30ft.Itseliimautuva65Paineherkkä vinyyli12 "€209.66
F
109681
OranssiLeikkaa kokoon30ft.Itseliimautuva65Paineherkkä vinyyli8"€189.98
G
4362-G
Oranssi8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Kierretty painettu muovilevy10 "€33.26
D
4362-D
Oranssi4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.64
H
5848-I
Oranssi1-1/2 to 2-3/8"-Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€17.10
I
4124-G
Keltainen8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€33.26
J
4124 -C
Keltainen2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2"€21.47
K
15566
Keltainen-12 "Itseliimautuva-Paineherkkä vinyyli12 "€173.64
J
4124-B
Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€27.00
L
II-5761
Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€24.98
L
5761-I
Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.64
L
5761-O-
Keltainen1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€13.70
M
5761-HPHV
Keltainen8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€58.86
N
7264-1
Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli2.25 "€21.48
O
7264-4
Keltainen3/4" to 2-3/8"2.25 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli2.25 "€21.48
P
41575
Keltainen-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€169.65
Q
7264-3C
Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.25 "€21.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?