Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF288A-1/4 Anti-Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, NPT, koko 1/4 tuumaa, messinkiä | AF9FCK 29YL73

WATTS LF288A-1/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, NPT, koko 1/4 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: AF9FCK Malli: LF288A-1/4 "Ristiviite: 29YL73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSifonin estävä tyhjiörikkuri
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön messinki
NoudattaminenASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, lyijytön
Yhteyden tyyppiNPT
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Korkeus2.25 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine8.6 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF288A
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaEi jatkuva
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
TiivistäSilikoni
Istuimen materiaaliSilikoni
Koko1 / 4 "
SiiviläEi
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)7.78
Laivan pituus (cm)5.55
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi8481301090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokoLeveysHinta
WATTS LF288AC-1/2" Anti-Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, NPT, koko 1/2 tuumaa, messinki | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€232.27
WATTS LF288AC-3/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, NPT, koko 3/4 tuumaa, messinki | AB8WFW 29YL81 LF288AC-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€389.33
WATTS LF288A-3/8" Anti-Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, NPT, koko 3/8 tuumaa, messinki | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€199.53
WATTS LF288A-1/2" Anti-Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, NPT, koko 1/2 tuumaa, messinki | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€134.07
WATTS LF288A-3/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, NPT, koko 3/4 tuumaa, messinki | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€225.00
WATTS LF288A-1 "anti-sifonipölynimuri 1 tuuman silikoni | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "€345.71
WATTS LF288AC-1/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, NPT, koko 1/4 tuumaa, messinki | AF9FCQ 29YL78 LF288AC-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€181.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF288A-1/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, naaraskierre, NPT, koko 1/4 tuumaa, messinki
€169.92 / yksikkö