Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS KPS075-2 Vetokahva, 0.75-0.99 tuuman kaapelin halkaisija, 6-1/2 tuuman pituus | AA7GEH 15X677 / 47413-2

KLEIN TOOLS KPS075-2 vetokahva, 0.75 - 0.99 tuuman kaapelin halkaisija, 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7GEH Malli: KPS075-2Ristiviite: 15X677 / 47413-2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
Murtolujuus185 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue0.75 - 1 tuumaa.
Silmien pituus1.75 "
Grip-tyyliVerkon sulkeminen
MateriaaliTeräs
Verkon pituus (tuumaa)6-1/2
TyyliPyörivä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS KP07524 vetokahva, kaapelin halkaisija 0.75 - 1 tuumaa | CE4XTH KP07524€233.64
KLEIN TOOLS KP07536 vetokahva, pituus 36 tuumaa, kaapelin halkaisija 0.75 - 1 tuumaa | CE4XTM KP07536€292.52
KLEIN TOOLS KPS1002 Vetokahva, pituus 20 tuumaa, kaapelin halkaisija 1-1.2 tuumaa | CE4XTQ KPS 1002€331.21
KLEIN TOOLS KPS3002 Vetokahva, pituus 30 tuumaa, kaapelin halkaisija 3 - 3.5 tuumaa | CE4XTW KPS 3002€565.17
KLEIN TOOLS KP10036 vetokahva, pituus 36 tuumaa, kaapelin halkaisija 1 - 1.5 tuumaa | CE4XTX KP10036€302.71
KLEIN TOOLS KPS3502 vetokahva, silmän pituus 32 tuumaa, kaapelin halkaisija 3.5 - 4 tuumaa | CE4XTY KPS 3502€654.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS KPS075-2 vetokahva, 0.75 - 0.99 tuuman kaapelin halkaisija, 6-1/2 tuumaa
€357.00 / yksikkö