Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF1170-M2-QC termostaattinen sekoitusventtiili 3/4 tuumaa | AF8XQV 29HZ48

WATTS LF1170-M2-QC termostaattinen sekoitusventtiili 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8XQV Malli: LF1170-M2-QCRistiviite: 29HZ48
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
€154.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen sekoitusventtiili
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Virtausnopeus23 gpm
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tulolämpötila (kylmä)40 astetta 85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 200 astetta F
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
Max. Paine150 psi
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Kokonaiskorkeus6.437 "
kokonaisleveys6 15 / 16 "
Temp. alue90 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WATTS LFUSGB-M2-SC Termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 astetta 120 astetta F2.25 gpm3 / 8 "Puristus3 / 8 "Puristus3.375 "3.187 "-
Tarjouspyyntö
WATTS LFUSGB-M2-QC -termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 astetta 120 astetta F2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "€257.32
WATTS LFMMV-M1-US Termostaattinen sekoitusventtiili 1 tuumaa | AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80 astetta 120 astetta F13 gpm1"Liitto1"Juote5.875 "5 13 / 16 "€351.67
WATTS LFMMV-M1-UT termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 tuumaa | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 astetta 120 astetta F13 gpm1 / 2 "Liitto1 / 2 "kierteitetyt5.437 "4.875 "€265.56
WATTS LFMMV-M1-UT -termostaattinen sekoitusventtiili 3/4 tuumaa | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 astetta 120 astetta F13 gpm3 / 4 "Liitto3 / 4 "kierteitetyt5.437 "4.875 "€299.50
WATTS LFMMV-M1-UT 1 tuuman termostaattinen sekoitusventtiili | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 astetta 120 astetta F13 gpm1"Liitto1"kierteitetyt5.625 "5 5 / 16 "€373.55
WATTS LFMMV-M1-QC termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 tuumaa | AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC80 astetta 120 astetta F13 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "€261.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF1170-M2-QC termostaattinen sekoitusventtiili 3/4 tuumaa
€154.06 / yksikkö