Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE EZA-VGAAX-2 Svga / 3.5 mm -liitinsarja Svga-seinälevy | AE9CGE 6HKN3

TRIPP LITE EZA-VGAAX-2 Svga/3.5mm liitinsarja Svga seinälevy

Varastossa
Tuote: AE9CGE Malli: EZA-VGAAX-2Ristiviite: 6HKN3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSVGA / 3.5 mm: n liitinsarja
Kaapelin tyyppiSVGA
VäriValkoinen
YhteysUros HD15/ 3.5 mm naaras HD15, 3.55 mm
AsennustapaSeinälevy
Porttien lukumäärä4
Portit2
Koko1 vaihde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
TRIPP LITE EZA-VGAAF-2 Svga / 3.5 mm: n liitinsarja Svga-seinälevy | AE9CGC 6HKN1 EZA-VGAAF-2Naaras HD15/ 3.5 mm naaras HD15/ 3.5 mm€72.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE EZA-VGAAX-2 Svga/3.5mm liitinsarja Svga seinälevy
€56.83 / yksikkö