Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFMMV-M1-QC termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 tuumaa | AF8XQN 29HZ42

WATTS LFMMV-M1-QC termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8XQN Malli: LFMMV-M1-QCRistiviite: 29HZ42

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen sekoitusventtiili
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Virtausnopeus13 gpm
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tulolämpötila (kylmä)33 astetta 85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 180 astetta F
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
Max. Paine150 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Kokonaiskorkeus6.25 "
kokonaisleveys6.625 "
Temp. alue80 astetta 120 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.053
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)16.04
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WATTS LFUSGB-M2-SC Termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 astetta 120 astetta F2.25 gpm3 / 8 "Puristus3 / 8 "Puristus3.375 "3.187 "-
Tarjouspyyntö
WATTS LFUSGB-M2-QC -termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 astetta 120 astetta F2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "€257.32
WATTS LFMMV-M1-US Termostaattinen sekoitusventtiili 1 tuumaa | AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80 astetta 120 astetta F13 gpm1"Liitto1"Juote5.875 "5 13 / 16 "€351.67
WATTS LFMMV-M1-UT termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 tuumaa | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 astetta 120 astetta F13 gpm1 / 2 "Liitto1 / 2 "kierteitetyt5.437 "4.875 "€265.56
WATTS LFMMV-M1-UT -termostaattinen sekoitusventtiili 3/4 tuumaa | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 astetta 120 astetta F13 gpm3 / 4 "Liitto3 / 4 "kierteitetyt5.437 "4.875 "€299.50
WATTS LFMMV-M1-UT 1 tuuman termostaattinen sekoitusventtiili | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 astetta 120 astetta F13 gpm1"Liitto1"kierteitetyt5.625 "5 5 / 16 "€373.55
WATTS LFMMV-M1-QC termostaattinen sekoitusventtiili 3/4 tuumaa | AF8XQP 29HZ43 LFMMV-M1-QC80 astetta 120 astetta F13 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "€227.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFMMV-M1-QC termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 tuumaa
€261.04 / yksikkö