Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF10L-2 75-210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP4QTV 0121335

WATTS LF10L-2 75-210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine

Varastossa
Tuote: BP4QTV Malli: LF10L-2 75-210 3/4Ristiviite: 0121335

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF10L
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine75 Psi
Varren pituus1 3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2549

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVapautuspaineVarren pituusHinta
WATTS LF10L-2 125-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 psi poistopaine | BP2VVL 0121337 LF10L-2 125-210 3/4Lyijytön pronssi125 psi1 3 / 16 "€83.48
WATTS LF10L-2 150-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP4FVQ 0121339 LF10L-2 150-210 3/4Lyijytön kupari piiseos150 Psi1 1 / 8 "€75.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF10L-2 75-210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine
€83.48 / yksikkö