Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS GBV-1 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi | BY8LKY 0545000

WATTS GBV-1 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi

Varastossa
Tuote: BY8LKY Malli: GBV-1 3/4Ristiviite: 0545000

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
OhjausTee kahva
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila125 astetta F
Valmistaja SarjaGBV-1
Min. Lämpötila-20 astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliPTFE
Akselin materiaaliKromattu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Venttiilin suunnittelu1-osainen
WOG (PSI)5 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3127

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluPallomateriaaliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoAkselin materiaaliHinta
WATTS GBV-1 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi | BY8LKW 0544999 GBV-1 1/21-osainenKromattu messinki1 / 2 "125 astetta FGBV-1-20 astetta F1 / 2 "Kromattu messinki€35.68
WATTS GBV 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 125 astetta. F Max. Lämpötila, 5 Psi | CA9NQV 0545007 GBV 12-osainenMessinki1"125 astetta FGBV-20 astetta F1"Messinki€44.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS GBV-1 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi
€44.42 / yksikkö