WATTS ETSX-110 juomakelvoton paisuntasäiliö, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 24.9 gallonaa | BP3YFK 0066613

WATTS ETSX-110 juomakelvoton paisuntasäiliö, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 24.9 gallonaa

Tuote: BP3YFK Malli: ETSX-110Ristiviite: 0066613
€1,481.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaisuntasäiliö
Virtsarakon materiaalibutyyli-
VäriHarmaa
Halkaisija21 "
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila220 astetta F
Max. Työpaine100 PSI
Valmistaja SarjaETX
Asenna tyyppiIlmainen pysyvä
SuuntautuminenPystysuora
säiliön tilavuus24.9 gal. 12 psi:llä
Tank korkeus47 7 / 8 "
SäiliömateriaaliHiiliteräs
Säiliön tilavuus62 gal.
Tilavuus62 Gal.

Tuotteen yksityiskohdat:

Juomakelvoton paisuntasäiliö, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 24.9 gallonaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ETSX-110 juomakelvoton paisuntasäiliö, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 24.9 gallonaa
€1,481.49 / yksikkö