AKRO-MILS 30048 Shelfmax hyllylaatikot


Akro-Mils 30048 -sarjan hyllyastiat sopivat ihanteellisesti työkalujen, osien ja tarvikkeiden säilyttämiseen varastoissa, tehtaissa ja terveydenhuoltolaitoksissa. Niitä käytetään samannäköisten tuotteiden säilyttämiseen, ja ne voidaan jakaa osastoihin organisoidumman asennuksen aikaansaamiseksi.

Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 5 15 / 16 " , Sisäpituus: 16 " , Sisäleveys: 2 1 / 2 " , Pituus: 16 "- 18" , Kantavuus: 25 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 17 7 / 8 " , Ulkoleveys: 4 1 / 8 " , Paketin määrä: 8 , Leveys: 4 "- 5"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30048SININEN
sininen€14.45
B
30048 SCLAR
Poista valinta€19.37
C
30048RED
punainen€14.45

30048 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30048 -sarjan hyllyastiat sopivat ihanteellisesti työkalujen, osien ja tarvikkeiden säilyttämiseen varastoissa, tehtaissa ja terveydenhuoltolaitoksissa. Niitä käytetään samannäköisten tuotteiden säilyttämiseen, ja ne voidaan jakaa osastoihin organisoidumman asennuksen aikaansaamiseksi.

Ominaisuudet

  • Niissä on vahvistetut sivurivat ja rullareunat lisäävät lujuutta ja vakautta.
  • Näissä roska-astioissa on sisäänrakennettu takalukko, joka voidaan kallistaa hyllyille, jotta sisäinen sisältö pääsee käsiksi täydellisesti.
  • Niiden suppilorakenne ja 6 tuuman koko mahdollistavat jopa 85 prosenttia suuremman säilytyskapasiteetin kuin tavallisessa 4 tuuman säiliössä.
  • Ne voidaan pinota päällekkäin, ja niitä on saatavana kirkkaana, punaisena ja sinisenä värinä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Laajennettu etikettipidike: Tämä pidike on suunniteltu tarjoamaan suuri etikettipinta-ala, johon mahtuu jopa 2 x 4 tuumaa tarroja. Sitä voidaan käyttää suurempien viivakoodien skannaamiseen ja se voidaan asentaa sekä ylös- että alaspäin.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä roskakorit on tehty?

ShelfMax-astiat on valmistettu suuritiheyksisistä polymeereistä, mikä mahdollistaa sisällön täyden lataamisen ilman leviämistä tai halkeilua.

Voinko pinota nämä roskakorit hyllyille?

Kyllä, nämä 6 tuuman roskakorit ovat yhteensopivia Akro-Milsin teräs- ja metallihyllyjen, keräilytelineiden ja penkkitelineiden kanssa. Tämä mahdollistaa kohteiden helpon organisoinnin ja pääsyn yhdestä paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?