WATTS D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, mekaaninen liitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta | BY9YTH 0389334

WATTS D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta

Tuote: BY9YTH Malli: D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2Ristiviite: 0389334
€11,865.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
Vartalo tyyliLinjassa
Ohitusventtiili3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiMekaaninen nivel
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja909 RPD
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiMekaaninen nivel
Istuimen materiaaliPronssi
SiiviläEi
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, koko 2 1/2 tuumaa, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoTyyppiVenttiilin tyyppiHinta
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 3 tuumaa, valurauta | BY9YTJ 0389336 909RPDA-D0SY-CFM 33"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseenVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€13,496.66
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, mekaaninen liitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta | BY9YTK 0389335 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "140 astetta F12.1 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseenVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€11,865.99
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 3 tuumaa, valurauta | BY9YTL 0389337 909RPDA-DOSY-GPM 33"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseenVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€13,496.66
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 4 tuumaa, valurauta | BY9YTM 0389338 909RPDA-D0SY-CFM 44"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"pakkiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€15,765.10
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 4 tuumaa, valurauta | BY9YTP 0389339 909RPDA-DOSY-GPM 44"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"pakkiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€16,869.03
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 6 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, koko 6 tuumaa, valurauta | BY9YTQ 0389341 909RPDA-DOSY-GPM 66"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F6"pakkiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€22,913.21
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDAM1-DOSY-GPM 8 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 8 tuuman koko, valurauta | BY9YTR 0389343 909RPDAM1-DOSY-GPM 88"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F8"pakkiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€40,998.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta
€11,865.99 / yksikkö