3M Ensiluokkainen heijastinnauha, kuorma-auto ja perävaunu


Suodattaa
materiaali: Jäykkä , Pakkaustyyppi: rulla , Paksuus: 14-18 milliä. , Tyyppi: Kuorma-auto ja perävaunu
TyyliMalliVäriPituusLeveysHinta (ei alv)
A
983-326 ES
6 "punainen / 6" valkoinen150ft.2"€194.66
B
983-32 ES
11 "punainen / 7" valkoinen150ft.3"€304.19
C
983-32 ES
11 "punainen / 7" valkoinen150ft.4"€386.11
D
983-72 ES
punainen150ft.2"€203.69
E
983-72 ES
punainen12 "2"€142.59
F
983-10 ES
Valkoinen150ft.3"€335.83
G
983-10 ES
Valkoinen150ft.4"€395.64

Ensiluokkainen heijastinnauha, kuorma-auto ja perävaunu

3M Diamond Grade -sarjan heijastinteipit on suunniteltu kansallisen liikenneturvallisuuslautakunnan mukaisesti maksimoimaan ajoneuvojen näkyvyys yöllä ja vähentämään siten kuolemantapauksia tai usean ajoneuvon törmäyksiä. Nämä näkyvyysnauhat on valmistettu erittäin heijastavasta mikroprismaattisesta levystä paineherkällä liimalla, jotta ne voidaan helposti kiinnittää kuorma-autojen, lumiaurojen, perävaunujen tai raskaiden ajoneuvojen pinnoille. Näiden nauhojen ei-metallirakenne tarjoaa ennalta tiivistettyjen reunojen lisäksi edelleen kestävyyden ankaraa säätä, kosteutta ja korroosiota vastaan. Näitä valkoisia / punaisia ​​prismaheijastavia nauhoja on saatavana 1.5, 12 ja 150 jalan pituisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?